Referenzen
Gutekunst:0.40X2.50X9.60D
Rubix:64499
Hersteller:D-061A




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 2,9 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 9,6 mm |
Produktdetails : 0.40X2.50X9.60D Druckfeder D-061A
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,33 mm, Steigung der Feder (s):1,012 mm, Federrate(R):1,964 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,14 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):4,46 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):8,761 N, Toleranz Fn (Fntol):0,78 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):5,41 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,44 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):8,231 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,78 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,33 mm, Steigung der Feder (s):1,012 mm, Federrate(R):1,964 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,14 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):4,46 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):8,761 N, Toleranz Fn (Fntol):0,78 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):5,41 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,44 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):8,231 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,78 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 2,9 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 9,6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std