Referenzen
Gutekunst:0.80X8.00X68.00D-
Rubix:128338
Hersteller:D-127A




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 8,8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 68 mm |
Produktdetails : 0.80X8.00X68.00D-(D-127A) Druckfeder D-127A
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,65 mm, Steigung der Feder (s):2,987 mm, Federrate(R):0,362 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):24,1 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):43,9 mm, Knicklänge(Lk):56,44 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):15,9 N, Toleranz Fn (Fntol):1,2 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):26,35 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):31,5 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):15,09 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,19 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,65 mm, Steigung der Feder (s):2,987 mm, Federrate(R):0,362 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):24,1 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):43,9 mm, Knicklänge(Lk):56,44 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):15,9 N, Toleranz Fn (Fntol):1,2 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):26,35 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):31,5 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):15,09 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,19 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8,8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 68 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std