Referenzen
Gutekunst:3.60X36.40X92.80D
Rubix:106596
Hersteller:D-313G




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 3,6 mm |
| Länge | 92,8 mm |
Produktdetails : 3.60X36.40X92.80D Druckfeder D-313G
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,36 mm, Steigung der Feder (s):16,218 mm, Federrate(R):6,451 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):32,02 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):60,78 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):392 N, Toleranz Fn (Fntol):21,12 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):34,53 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):27,06 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):375,8 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):20,87 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,36 mm, Steigung der Feder (s):16,218 mm, Federrate(R):6,451 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):32,02 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):60,78 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):392 N, Toleranz Fn (Fntol):21,12 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):34,53 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):27,06 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):375,8 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):20,87 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 68 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 3,6 mm |
| Länge | 92,8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std