Referenzen
Gutekunst:1.00X5.30X28.00D
Rubix:150539
Hersteller:D-173G




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 6,3 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 28 mm |
Produktdetails : 1.00X5.30X28.00D Druckfeder D-173G
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,8 mm, Steigung der Feder (s):2 mm, Federrate(R):5,069 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):17,42 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):10,58 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):53,63 N, Toleranz Fn (Fntol):4,85 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):18,38 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,05 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):48,76 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,78 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,8 mm, Steigung der Feder (s):2 mm, Federrate(R):5,069 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):17,42 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):10,58 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):53,63 N, Toleranz Fn (Fntol):4,85 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):18,38 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,05 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):48,76 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,78 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6,3 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 28 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std