Referenzen
Gutekunst:0.63X5.00X12.50D-VA
Rubix:64738
Hersteller:VD-102




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 5,63 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 12,5 mm |
Produktdetails : 0.63X5.00X12.50D-VA Druckfeder VD-102-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,51 mm, Steigung der Feder (s):2,158 mm, Federrate(R):2,005 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,4 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):7,1 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):14,236 N, Toleranz Fn (Fntol):1,24 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):5,73 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,25 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):13,574 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,23 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,51 mm, Steigung der Feder (s):2,158 mm, Federrate(R):2,005 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,4 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):7,1 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):14,236 N, Toleranz Fn (Fntol):1,24 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):5,73 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,25 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):13,574 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,23 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5,63 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 12,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std