Referenzen
Gutekunst:0.63X4.00X20.00D
Rubix:106658
Hersteller:D-109




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 4,63 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 20 mm |
Produktdetails : 0.63X4.00X20.00D-(D-109) Druckfeder D-109
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,64 mm, Steigung der Feder (s):1,55 mm, Federrate(R):2,006 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,4 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):9,6 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):19,26 N, Toleranz Fn (Fntol):1,58 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,03 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,55 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):17,99 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,56 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,64 mm, Steigung der Feder (s):1,55 mm, Federrate(R):2,006 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,4 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):9,6 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):19,26 N, Toleranz Fn (Fntol):1,58 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,03 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,55 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):17,99 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,56 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4,63 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 20 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std