Referenzen
Gutekunst:1.20X11.80X22.80D-VA
Rubix:127703
Hersteller:VD-180N




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 13 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,2 mm |
| Länge | 22,8 mm |
Produktdetails : 1.20X11.80X22.80D-VA Druckfeder VD-180N-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,87 mm, Steigung der Feder (s):6,171 mm, Federrate(R):3,155 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,63 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):15,17 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):47,861 N, Toleranz Fn (Fntol):3,46 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):8,15 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,65 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):46,221 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,43 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,87 mm, Steigung der Feder (s):6,171 mm, Federrate(R):3,155 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,63 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):15,17 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):47,861 N, Toleranz Fn (Fntol):3,46 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):8,15 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,65 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):46,221 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,43 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 13 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,2 mm |
| Länge | 22,8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std