Referenzen
Gutekunst:2.30X17.70X60.90D
Rubix:315346
Hersteller:D-263VC




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2,3 mm |
| Länge | 60,9 mm |
Produktdetails : 2.30X17.70X60.90D Druckfeder D-263VC
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,46 mm, Steigung der Feder (s):6,894 mm, Federrate(R):6,048 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):27,84 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):33,06 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):199,9 N, Toleranz Fn (Fntol):11,85 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):29,69 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):16,41 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):188,7 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):11,68 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,46 mm, Steigung der Feder (s):6,894 mm, Federrate(R):6,048 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):27,84 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):33,06 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):199,9 N, Toleranz Fn (Fntol):11,85 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):29,69 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):16,41 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):188,7 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):11,68 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2,3 mm |
| Länge | 60,9 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std