Referenzen
Gutekunst:0.40X2.50X18.50D
Rubix:131781
Hersteller:D-063




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 2,9 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 18,5 mm |
Produktdetails : 0.40X2.50X18.50D-(D-063) Druckfeder D-063
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,65 mm, Steigung der Feder (s):0,946 mm, Federrate(R):0,902 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,77 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):8,73 mm, Knicklänge(Lk):14,16 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):7,881 N, Toleranz Fn (Fntol):0,71 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,36 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,32 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):7,341 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,7 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,65 mm, Steigung der Feder (s):0,946 mm, Federrate(R):0,902 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,77 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):8,73 mm, Knicklänge(Lk):14,16 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):7,881 N, Toleranz Fn (Fntol):0,71 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,36 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,32 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):7,341 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,7 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 2,9 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 18,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std