0.63X8.00X55.00D-(D-094) Druckfeder D-094

Druckfeder D

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gutekunst:0.63X8.00X55.00D
Rubix:64782
Hersteller:D-094
0.63X8.00X55.00D-(D-094) Druckfeder D-094

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser8,63 mm
Durchmesser des Drahtes0,63 mm
Länge55 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0.63X8.00X55.00D-(D-094) Druckfeder D-094


Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,41 mm, Steigung der Feder (s):4,35 mm, Federrate(R):0,251 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):11,83 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):43,17 mm, Knicklänge(Lk):39,56 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):10,83 N, Toleranz Fn (Fntol):0,77 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):13,18 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):23,27 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):10,49 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,76 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,41 mm, Steigung der Feder (s):4,35 mm, Federrate(R):0,251 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):11,83 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):43,17 mm, Knicklänge(Lk):39,56 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):10,83 N, Toleranz Fn (Fntol):0,77 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):13,18 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):23,27 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):10,49 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,76 N ,

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Außendurchmesser8,63 mm
Durchmesser des Drahtes0,63 mm
Länge55 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73202081
12,35 exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std