Referenzen
Gutekunst:1.25X6.80X57.00D
Rubix:65329
Hersteller:D-200E




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 8,05 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 57 mm |
Produktdetails : 1.25X6.80X57.00D Druckfeder D-200E
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,51 mm, Steigung der Feder (s):2,478 mm, Federrate(R):3,516 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):34,69 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):22,31 mm, Knicklänge(Lk):47 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):78,43 N, Toleranz Fn (Fntol):6,49 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):36,72 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):12,75 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):71,3 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):6,38 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,51 mm, Steigung der Feder (s):2,478 mm, Federrate(R):3,516 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):34,69 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):22,31 mm, Knicklänge(Lk):47 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):78,43 N, Toleranz Fn (Fntol):6,49 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):36,72 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):12,75 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):71,3 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):6,38 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8,05 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 57 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen