Referenzen
Gutekunst:0.50X5.50X33.00D
Rubix:64664
Hersteller:D-068A-16




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 33 mm |
Produktdetails : 0.50X5.50X33.00D Druckfeder D-068A-16
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,21 mm, Steigung der Feder (s):3,095 mm, Federrate(R):0,364 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,73 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):25,27 mm, Knicklänge(Lk):19,62 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):9,211 N, Toleranz Fn (Fntol):0,58 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):8,47 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):11,82 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):8,941 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,58 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,21 mm, Steigung der Feder (s):3,095 mm, Federrate(R):0,364 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,73 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):25,27 mm, Knicklänge(Lk):19,62 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):9,211 N, Toleranz Fn (Fntol):0,58 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):8,47 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):11,82 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):8,941 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,58 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 33 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen