Referenzen
Gutekunst:0.40X4.00X35.50D
Rubix:64523
Hersteller:D-052




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 4,4 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 35,5 mm |
Produktdetails : 0.40X4.00X35.50D-(D-052) Druckfeder D-052
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,37 mm, Steigung der Feder (s):1,865 mm, Federrate(R):0,22 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,46 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):25,05 mm, Knicklänge(Lk):30,02 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):5,521 N, Toleranz Fn (Fntol):0,38 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,38 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):14,21 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):5,311 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,38 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,37 mm, Steigung der Feder (s):1,865 mm, Federrate(R):0,22 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,46 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):25,05 mm, Knicklänge(Lk):30,02 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):5,521 N, Toleranz Fn (Fntol):0,38 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,38 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):14,21 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):5,311 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,38 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4,4 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 35,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std