Referenzen
Gutekunst:0.32X2.00X10.90D
Rubix:64449
Hersteller:D-042E




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 2,32 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,32 mm |
| Länge | 10,9 mm |
Produktdetails : 0.32X2.00X10.90D Druckfeder D-042E
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,39 mm, Steigung der Feder (s):0,808 mm, Federrate(R):1,068 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,59 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):5,31 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):5,671 N, Toleranz Fn (Fntol):0,51 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):5,91 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,95 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):5,331 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,5 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,39 mm, Steigung der Feder (s):0,808 mm, Federrate(R):1,068 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,59 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):5,31 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):5,671 N, Toleranz Fn (Fntol):0,51 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):5,91 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,95 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):5,331 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,5 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 2,32 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,32 mm |
| Länge | 10,9 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std