Referenzen
Gutekunst:0.80X8.00X68.00D
Rubix:64971
Hersteller:D-127




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 8,8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 68 mm |
Produktdetails : 0.80X8.00X68.00D-(D-127) Druckfeder D-127
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,22 mm, Steigung der Feder (s):3,632 mm, Federrate(R):0,441 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):20,1 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):47,9 mm, Knicklänge(Lk):56,44 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):21,1 N, Toleranz Fn (Fntol):1,29 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):21,95 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):25,9 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):20,29 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,28 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,22 mm, Steigung der Feder (s):3,632 mm, Federrate(R):0,441 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):20,1 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):47,9 mm, Knicklänge(Lk):56,44 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):21,1 N, Toleranz Fn (Fntol):1,29 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):21,95 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):25,9 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):20,29 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,28 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8,8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 68 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std