Referenzen
Gutekunst:0.40X4.60X31.20D-VA
Rubix:481545
Hersteller:VD-047F




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 31,2 mm |
Produktdetails : 0.40X4.60X31.20D-VA Druckfeder VD-047F-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,57 mm, Steigung der Feder (s):2,416 mm, Federrate(R):0,184 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,69 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):23,51 mm, Knicklänge(Lk):21,83 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):4,326 N, Toleranz Fn (Fntol):0,35 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):8,44 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,42 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):4,188 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,35 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,57 mm, Steigung der Feder (s):2,416 mm, Federrate(R):0,184 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,69 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):23,51 mm, Knicklänge(Lk):21,83 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):4,326 N, Toleranz Fn (Fntol):0,35 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):8,44 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,42 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):4,188 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,35 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 31,2 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen