412.014-8 Drosselrückschlagventil einseitig, Schl.-Gew. G1/4, Schl.-Ø8
Drosselrückschlagventil lineonline
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:106729
Rubix:344904
Hersteller:412.014-8
EAN:4047322085229



Dokumente
Produktdetails : 412.014-8 Drosselrückschlagventil einseitig, Schl.-Gew. G1/4, Schl.-Ø8
Drosselrückschlagventil »lineonline« Durchfluss einseitig Schlauch - Gewinde G 1/4, für Schlauch-Ø 6 mm, Betriebsdruck max. 10 barRegelt den Lufteinlass und somit die Geschwindigkeit von pneumatischen Einheiten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 70 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Werkstoff | technopolymer, messing vernickelt, nbr, messing, rostfreier zangenring |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 90322000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
