891701 S1 G1/8 Filterregler mit Ölabscheider
FILTER, REGULIERER UND ÖLERSATZ
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:891701
Rubix:3235047
EAN:3660338443398

Dokumente
Produktdetails : 891701 S1 G1/8 Filterregler mit Ölabscheider
Filterregler und Öler (RF.L) in 3 verschiedenen Aluminiumgehäusegrößen mit unterschiedlichen Durchflussbereichen, Druckbereich von 0,15 bis 0,9 MPa, halbautomatische Entleerung + manuelle Entleerung, eingepresster Selbstverriegelungsmechanismus zur Verhinderung von anormalen Bewegungen des eingestellten Drucks durch externe Störungen. Vorinstalliertes rundes quadratisches Manometer mit Clip und Lupe zur Platzersparnis bei der Installation sowie Installationshalterungen. Filter 40 μm und Aluminiumbehälter. Angebaute Schmiervorrichtung mit proportionaler Öltropfstruktur, die eine Spaltdichtung verwendet. Die Ölmenge kann durch präzises Ändern der Position der Ölring-Skala eingestellt werden. Das Einfüllen von Öl ist möglich, während die Schmiervorrichtung unter Druck steht.
Fr+L S1 G1/8
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g1/8 '' |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | 1,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 9 bar |
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Anschluss 1 | g 1/8 in |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen