891702 S2 G1/4 Filterregler mit Ölabscheider

FILTER, REGULIERER UND ÖLERSATZ

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:891702
Rubix:3235048
EAN:3660338443404
891702 Fr+L S2 G1/4

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)g1/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 891702 S2 G1/4 Filterregler mit Ölabscheider


Filterregler und Öler (RF.L) in 3 verschiedenen Aluminiumgehäusegrößen mit unterschiedlichen Durchflussbereichen, Druckbereich von 0,15 bis 0,9 MPa, halbautomatische Entleerung + manuelle Entleerung, eingepresster Selbstverriegelungsmechanismus zur Verhinderung von anormalen Bewegungen des eingestellten Drucks durch externe Störungen. Vorinstalliertes rundes quadratisches Manometer mit Clip und Lupe zur Platzersparnis bei der Installation sowie Installationshalterungen. Filter 40 μm und Aluminiumbehälter. Angebaute Schmiervorrichtung mit proportionaler Öltropfstruktur, die eine Spaltdichtung verwendet. Die Ölmenge kann durch präzises Ändern der Position der Ölring-Skala eingestellt werden. Das Einfüllen von Öl ist möglich, während die Schmiervorrichtung unter Druck steht.
Fr+L S2 G1/4

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser (Zoll)g1/4 ''
Min. Betriebsdruck1,5 bar
Max. Betriebsdruck9 bar
Filterfeinheit40 µm
Anschluss 1g 1/4 in
1.385,80 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
1.649,10 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen