Referenzen
SMC:AC20A-F02G-B
Rubix:2188628
Hersteller:AC20A-F02G-B
EAN:3618035603591

Dokumente
Produktdetails : AC20A-F02G-B Wartungseinheit
AC20A-B bis AC60A-B, Kombinierte Wartungseinheit, Filter-Regler + Druckluftöler
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g1/4 bspp '' |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 8,5 bar |
| Volumenstrom | 800 l/min |
| Baugröße | 20 |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage