Referenzen
SMC:AC20A-F02E-B
Rubix:1781355
Hersteller:AC20A-F02E-B
EAN:3618035603638

Dokumente
Produktdetails : AC20A-F02E-B Wartungseinheit
AC20A-B bis AC60A-B, Kombinierte Wartungseinheit, Filter-Regler + Druckluftöler
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 339 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g1/4 bspp '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 8,5 bar |
| Volumenstrom | 500 l/min |
| Baugröße | 20 |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84811005 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage