R-1027-220-44 Linear-Set LSAC
Compact-Linear-Sets, geschlossen, normal, R1027
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R102722044
Rubix:20926



Produktdetails : R-1027-220-44 Linear-Set LSAC
LINEAR-SET LSAC-20-DD-G
Linear-Set LSAC-20-DD-G
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15 g |
|---|---|
| Serie | lsac |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Länge | 30 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std