KBO30-PP-AS Linearkugellager

Linearkugellager / Kugelbuchse KBO..-PP-AS, offene Ausführung, allseitig abgedichtet, nachschmierbar

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:KBO30-PP-AS
Rubix:22042
Hersteller:0015241000000
EAN:4012802450453
KBO30-PP-AS Linearkugellager

Technische Zusammenfassung

Seriekbo..-pp-as
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser47 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KBO30-PP-AS Linearkugellager


Linear-Kugellager KBO..-PP-AS, offene Ausführung, allseitig abgedichtet, nachschmierbar; rostgeschütze Ausführung möglich
Linear-Kugellager KBO..PP-AS, offene Ausführung, allseitig abgedichtet, nachschmierbar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht256 g
Seriekbo..-pp-as
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser47 mm
Länge68 mm
Dichtungbeidseitig versiegelt
Werkstoffstahl
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84821090
120,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
143,28 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std