Referenzen
INA:PAB12-PP-AS
Rubix:26142
EAN:4012802061482



Produktdetails : PAB12-PP-AS Lineargleitlager
Lineargleitlager PAB..PP-AS, allseitig abgedichtet, nachschmierbar
Lineargleitlager PAB..PP-AS, allseitig abgedichtet, nachschmierbar
Technische Informationen
Attribute
| Serie | pab12 |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Länge | 32 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Tragzahl dyn. C0 | 60000 N |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std