Referenzen
INA:KH08-B
Rubix:22350
Hersteller:0003421650000
EAN:4054364467777



Produktdetails : KH08-B Linearkugellager
mit Erstbefettung, beidseitig abgedichtet, mit Nachschmiermöglichkeit.
Anwendungen
Lageranordnungen mit Wellenführungssystemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Serie | kh..-b |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Länge | 24 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | außenhülse aus gezogenem und gehärtetem stahl, kunststoffkäfig (polyamide 66-gk) |
| Gewicht | 0,012 kg |
| Tragzahl stat. C | 475 N |
| Tragzahl dyn. C0 | 400 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std