Referenzen
INA:KB20-PP
Rubix:21995
Hersteller:0012756230000
EAN:4012802419948


Technische Zusammenfassung
| Serie | kb..-pp |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
Produktdetails : KB20-PP Linearkugellager
Linear-Kugellager KB..-PP, allseitig abgedichtet; rostgeschütze Ausführung möglich
Linear-Kugellager KB..PP, allseitig abgedichtet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 88,99 g |
|---|---|
| Serie | kb..-pp |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Länge | 45 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std