KBS30-PP Linearkugellager

Linearkugellager / Kugelbuchse KBS..-PP

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:KBS30-PP
Rubix:22070
Hersteller:0012538240000
EAN:4012802130423
KBS30-PP Linearkugellager

Technische Zusammenfassung

Seriekbs..-pp
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser47 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KBS30-PP Linearkugellager


Linear-Kugellager KBS..-PP, allseitig abgedichtet, einstellbar; rostgeschütze Ausführung möglich
Linear-Kugellager KBS..PP, allseitig abgedichtet, einstellbar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht297 g
Seriekbs..-pp
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser47 mm
Länge68 mm
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84821090
91,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,38 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std