KBS16-PP-AS Linearkugellager
Linearkugellager / Kugelbuchse KBS..-PP-AS
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KBS16-PP-AS
Rubix:22059
Hersteller:0015213300000
EAN:4047643183796


Technische Zusammenfassung
| Serie | kbs..-pp-as |
|---|---|
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Außendurchmesser | 26 mm |
Produktdetails : KBS16-PP-AS Linearkugellager
Linear-Kugellager KBS..-PP-AS, allseitig abgedichtet, nachschmierbar, einstellbar; rostgeschütze Ausführung möglich
Linear-Kugellager KBS..PP-AS, allseitig abgedichtet, nachschmierbar, einstellbar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 46,25 g |
|---|---|
| Serie | kbs..-pp-as |
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Länge | 36 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std