9914591027 Netzanschluss 80W für Stableuchte LINE LIGHT
Cliphalter mit Halterung für zylindrische Taschenlampe LINE LIGHT
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:35226
Rubix:1546601
Hersteller:35226
EAN:5708997352267


Technische Zusammenfassung
| Typ | 9914591027 netzanschluss 80w für linelight scangrip |
|---|
Produktdetails : 9914591027 Netzanschluss 80W für Stableuchte LINE LIGHT
Zubehör für zylindrische Taschenlampen LINE NIGHT
Anwendung: Halter zur Befestigung der Taschenlampen an Wänden oder Gegenständen.
Anwendung: Halter zur Befestigung der Taschenlampen an Wänden oder Gegenständen.
Netzanschluss 80W für Stableuchte LINE LIGHT Scangrip
Zubehör für Stableuchten LINE LIGHT Anwendung: Zur Verwendung mit dem Stableuchten-Baukastensystem LINE LIGHT, deren Leuchte oder Leuchtenverbund 80 W nicht übersteigt.
Zubehör für Stableuchten LINE LIGHT Anwendung: Zur Verwendung mit dem Stableuchten-Baukastensystem LINE LIGHT, deren Leuchte oder Leuchtenverbund 80 W nicht übersteigt.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9914591027 netzanschluss 80w für linelight scangrip |
|---|---|
| Zolltarifcode | 85131000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,68 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar