LED-Lampe Spartex 887722, Helligkeit: 4000 lm

WIEDERAUFLADBARER LED-FLUTLICHT + BLUETOOTH-LAUTSPRECHER4000 LM IP65 LI-ION

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:887722
Rubix:2973560
EAN:3660338410994
887722 Aufladbare Led Floodlight + Speaker, 4000 Lm Ip65 Bluetooth
Technische Zusammenfassung
Helligkeit4000 lm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 887722 Aufladbare Led Floodlight + Speaker, 4000 Lm Ip65 Bluetooth


Aufladbare LED-Flutlicht 4000 LM + Bluetooth-Lautsprecher, optimiert für Wartungswerkstätten oder Arbeitsplätze ohne Strom. 140° Vertikale Rotation.
LED-Typ Superhelle COB-LED. Lichtleistung 4000/2000/1000/400 Lumen. CRI 80 CRI+. CCT 6500K. Batterie 11,1V 5200mAh Li-Ion-Akku. Laufzeit 3,5 Stunden / 6 Stunden / 10 Stunden / 20 Stunden. Ladezeit 4 Stunden.

Technische Informationen


Attribute
Helligkeit4000 lm
Spannung11,1 V
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
266,84 exkl. MwSt.
/ Stück
317,54 inkl. MwSt.