9914590250 Diffusor für NOVA 3K, 3K C+R und 4 SPS

Diffusor für NOVA 3K, 3K C+R und 4 SPS

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:35750
Rubix:2932779
Hersteller:35750
EAN:5708997357507
9914590250 Diffusor für NOVA 3K, 3K C+R und 4 SPS Scangrip

Technische Zusammenfassung

Typ9914590250 diffusor für nova 3k, 3k c+r und 4 sps scangrip

Produktdetails : 9914590250 Diffusor für NOVA 3K, 3K C+R und 4 SPS


Diffusor für NOVA-Akku

Eigenschaften: Der Diffusor erzeugt ein gleichmäßiges und weiches Licht, das die gesamte Arbeitsfläche gleichzeitig ausleuchtet und starke Kontraste zwischen Licht und Schatten verhindert. Der Diffusor wird mithilfe von Magneten einfach und sicher an der Arbeitsleuchte befestigt.
Diffusor kompatibel mit NOVA 3K/NOVA 3K C+R/NOVA 4 SPS/MULTIMATCH 3
Diffusor für NOVA 3K, 3K C+R und 4 SPS Scangrip
Diffusor für Akku NOVA Ausführung: Der Diffusor gestaltet ein gestreutes und weiches Licht, das den ganzen Arbeitsbereich ausleuchtet und gleichzeitig werden starke Kontraste zwischen Licht und Schatten vermieden. Durch Magneten wird der Diffusor leicht und sicher an die Arbeitsleuchte befestigt. Diffusor passend für NOVA 3K/NOVA 3K C+R/NOVA 4 SPS/MULTIMATCH 3

Technische Informationen


Attribute
Typ9914590250 diffusor für nova 3k, 3k c+r und 4 sps scangrip
10,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,33 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std