Referenzen
Roebuck:887720
Rubix:2973558
EAN:3660338410987




Produktdetails : 887720 LED Kopflampe 350Lumen
Wiederaufladbare LED-Stirnlampe Li-Po
Berührungslose Einschaltung der Lampe durch Vorhalten der Hand (Funktion kann ein- oder ausgeschaltet werden).
Neigbarkeit der Lampe um 60°.
Verstellbares Stirnband.
Auf Schutzhelme montierbar
Berührungslose Einschaltung der Lampe durch Vorhalten der Hand (Funktion kann ein- oder ausgeschaltet werden).
Neigbarkeit der Lampe um 60°.
Verstellbares Stirnband.
Auf Schutzhelme montierbar
Typ LED COB
Lichtstrom 100/300 lumens
CRI 80 CRI+
CCT 6500K
Stromversorgung Batterie 3,7V 1500 mAh Li-Po
Laufzeit 5,5h/2h
Ladezeit 2,5h
Lichtstrom 100/300 lumens
CRI 80 CRI+
CCT 6500K
Stromversorgung Batterie 3,7V 1500 mAh Li-Po
Laufzeit 5,5h/2h
Ladezeit 2,5h
Technische Informationen
Attribute
| Helligkeit | 300 lm |
|---|---|
| Spannung | 3,7 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.479,66 € exkl. MwSt.
/ 42 Stück
1.760,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std