887718 LED- Akku-Arbeitsleuchte, max.1400lm, IP65
LED-ARBEITSLICHT, WIEDERAUFLADBAR, 2-IN-11400 LM, IP65, LI-ION
Siehe technische InformationenReferenzen
Roebuck:887718
Rubix:2973557
EAN:3660338410970





Produktdetails : 887718 LED- Akku-Arbeitsleuchte, max.1400lm, IP65
Wiederaufladbare LED-Arbeitslampe 2-In-1:
-Spotlight mit 20°-Licht für größere Strahlweite (150 m)
-Flutlicht mit 120°-Licht für klare diffuse Beleuchtung
Robuster, verstellbarer Magnetgriff.
-Spotlight mit 20°-Licht für größere Strahlweite (150 m)
-Flutlicht mit 120°-Licht für klare diffuse Beleuchtung
Robuster, verstellbarer Magnetgriff.
LED-Typ COB LED-
Leuchtleistung Spotlight 400 Lumen
Leuchtleistung Flutlicht 350/700/1400 Lumen
CRI 80 CRI+
CCT 6500K
Batterie 3,7 V 5200 mAh Li-Ion-Batterie
Laufzeit Spotlight : 6,5 Std.
Flutlicht: 7 Std./4,5 Std./3 Std.
Ladezeit 4 Std.
Leuchtleistung Spotlight 400 Lumen
Leuchtleistung Flutlicht 350/700/1400 Lumen
CRI 80 CRI+
CCT 6500K
Batterie 3,7 V 5200 mAh Li-Ion-Batterie
Laufzeit Spotlight : 6,5 Std.
Flutlicht: 7 Std./4,5 Std./3 Std.
Ladezeit 4 Std.
Technische Informationen
Attribute
| Helligkeit | 1400 lm |
|---|---|
| Spannung | 3,7 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std