887712 LED-Akku-Arbeitsleuchte 1000lm,

LED-KONTROLLLEUCHTE, WIEDERAUFLADBAR, 1000 LM

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:867713
Roebuck:887712
Rubix:2973554
EAN:3660338410949
887712 LED-Akku-Arbeitsleuchte 1000lm,

Technische Zusammenfassung

Helligkeit1000 lm

Produktdetails : 887712 LED-Akku-Arbeitsleuchte 1000lm,


Wiederaufladbare Li-Ion LED-Inspektionsleuchte.
Beleuchtungsstärke max. 1000 Lumen.
Starkes Magnetstativ mit um 180° verstellbarem Griff.
2 nützliche Haken auf der Rückseite der Leuchte.
3 Helligkeitsstufen + 1 „Torch“-Modus
LED-Typ Superhell 1x SMD + 1x COB LED
Leuchtleistung obere Leuchte 170 Lumen
Leuchtleistung Hauptleuchte 250/500/1000 Lumen
CRI 80 CRI+
CCT 6500K
Batterie 3,7 V 3350 mAh Li-Ion-Batterie
Laufzeit obere Leuchte: 7 Std. / Hauptleuchte : 7 Std./3 Std./1,5 Std.Ladezeit 5 Std.

Technische Informationen


Attribute
Helligkeit1000 lm
696,84 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
829,24 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std