887702 LED-Akku-Taschenlampe PEN LIGHT 350lm IP54

WIEDERAUFLADBARE LED-TASCHENLAMPE STIFTLAMPE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Roebuck:887702
Rubix:2973549
EAN:3660338410895
887702 LED-Akku-Taschenlampe PEN LIGHT 350lm IP54

Technische Zusammenfassung

Helligkeit350 lm

Produktdetails : 887702 LED-Akku-Taschenlampe PEN LIGHT 350lm IP54


2 Lichtstrahlen: oben und an der Seite
Lichtleistung oben: bis zu 350 Lumen
Lichtleistung seitlich: bis zu 180 Lumen
Leuchtweite: 90 m (max)
Autonomie: bis zu 9h
Ladezeit: 2,5h
Ausgestattet mit einem Clip

Technische Informationen


Attribute
Helligkeit350 lm
1.100,70 € exkl. MwSt.
/ 30 Stück
1.309,83 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std