9914590255 Diffusor groß für NOVA 5K, 5K C+R, 10K 6SPS und 10SPS

Diffusor für NOVA 3K, 3K C+R und 4 SPS

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:35751
Rubix:2932780
Hersteller:35751
EAN:5708997357514
9914590255 Diffusor groß NOVA 5K, 5K C+R, 10K 6SPS und 10SPS Scangrip

Technische Zusammenfassung

Typ9914590255 diffusor groß nova 5k, 5k c+r, 10k 6sps und 10sps scangrip

Produktdetails : 9914590255 Diffusor groß für NOVA 5K, 5K C+R, 10K 6SPS und 10SPS


Diffusor für NOVA-Akku

Eigenschaften: Der Diffusor erzeugt ein gleichmäßiges und weiches Licht, das den gesamten Arbeitsbereich beleuchtet und gleichzeitig starke Kontraste zwischen Licht und Schatten vermeidet. Der Diffusor lässt sich einfach und sicher mittels Magneten an der Arbeitsleuchte befestigen.
Diffusor kompatibel mit NOVA 3K/NOVA 3K C+R/NOVA 4 SPS/MULTIMATCH 3
Diffusor groß für NOVA 5K, 5K C+R, 10K 6SPS und 10SPS Scangrip
Diffusor für Akku NOVA Ausführung: Der Diffusor gestaltet ein gestreutes und weiches Licht, das den ganzen Arbeitsbereich ausleuchtet und gleichzeitig werden starke Kontraste zwischen Licht und Schatten vermieden. Durch Magneten wird der Diffusor leicht und sicher an die Arbeitsleuchte befestigt. Diffusor passend für NOVA 5K/NOVA 5K C+R/NOVA 10K/NOVA 6 SPS/NOVA 10 SPS/MULTIMATCH 8

Technische Informationen


Attribute
Typ9914590255 diffusor groß nova 5k, 5k c+r, 10k 6sps und 10sps scangrip
15,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,98 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std