Referenzen
KTR:KTR 250-50X65
Rubix:87296
Hersteller:082505050065

Produktdetails : 50X65KTR250 Spannsatz
KTR CLAMPEX-Spannelemente, selbstzentrierend, Welle-Nabe-Verbindungen. Sie machen eine spielfreie und kraftschlüssige Verbindung zwischen ungenuteten, zylindrisch glatten Wellen und Nabenbohrungen möglich. Das Verspannen der Spannelemente erfolgt über integrierte Schrauben, die zudem für das zerstörungsfreie Lösen der Spannelemente verwendet werden (Ausnahme KTR 150). Typenbedingt erfolgt das Lösen der Spannelemente durch reines Entspannen der Schrauben oder durch zusätzliches Abdrücken der einzelnen Spannsatzelemente voneinander. Die CLAMPEX-Spannelemente werden unter anderem als Alternative zur Passfederverbindung bevorzugt.
50X65KTR250
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1280 g |
|---|---|
| Typ | clampex |
| Übertragbares Drehmoment | 2600 N.m |
| Ausführung | 250 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std