9X20KTR105 Spannsatz

CLAMPEX KTR 105

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:KTR 105-9X20
Rubix:106408
Hersteller:081055009021
9X20 KTR 105 Spannsatz

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 9X20KTR105 Spannsatz


KTR CLAMPEX-Spannelemente, selbstzentrierend, Welle-Nabe-Verbindungen. Sie machen eine spielfreie und kraftschlüssige Verbindung zwischen ungenuteten, zylindrisch glatten Wellen und Nabenbohrungen möglich. Das Verspannen der Spannelemente erfolgt über integrierte Schrauben, die zudem für das zerstörungsfreie Lösen der Spannelemente verwendet werden (Ausnahme KTR 150). Typenbedingt erfolgt das Lösen der Spannelemente durch reines Entspannen der Schrauben oder durch zusätzliches Abdrücken der einzelnen Spannsatzelemente voneinander. Die CLAMPEX-Spannelemente werden unter anderem als Alternative zur Passfederverbindung bevorzugt.
9X20KTR105

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht20 g
Typclampex
Durchmesser der Bohrung9 mm
Übertragbares Drehmoment15 N.m
Außendurchmesser20 mm
Ausführung105
Zentrierungselbstzentrierend
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84839089
29,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,97 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std