Referenzen
KTR:KTR 203-35X60
Rubix:87356
Hersteller:082035035060

Produktdetails : 35X60KTR203 Spannsatz
KTR CLAMPEX-Spannelemente, selbstzentrierend, Welle-Nabe-Verbindungen. Sie machen eine spielfreie und kraftschlüssige Verbindung zwischen ungenuteten, zylindrisch glatten Wellen und Nabenbohrungen möglich. Das Verspannen der Spannelemente erfolgt über integrierte Schrauben, die zudem für das zerstörungsfreie Lösen der Spannelemente verwendet werden (Ausnahme KTR 150). Typenbedingt erfolgt das Lösen der Spannelemente durch reines Entspannen der Schrauben oder durch zusätzliches Abdrücken der einzelnen Spannsatzelemente voneinander. Die CLAMPEX-Spannelemente werden unter anderem als Alternative zur Passfederverbindung bevorzugt.
35X60KTR203
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 340 g |
|---|---|
| Typ | clampex |
| Durchmesser der Bohrung | 35 mm |
| Übertragbares Drehmoment | 960 N.m |
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Ausführung | 203 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std