Referenzen
KTR:KTR 201-40X65
Rubix:87369
Hersteller:082015040065

Produktdetails : 40X65KTR201 Spannsatz
KTR CLAMPEX-Spannelemente, selbstzentrierend, Welle-Nabe-Verbindungen. Sie machen eine spielfreie und kraftschlüssige Verbindung zwischen ungenuteten, zylindrisch glatten Wellen und Nabenbohrungen möglich. Das Verspannen der Spannelemente erfolgt über integrierte Schrauben, die zudem für das zerstörungsfreie Lösen der Spannelemente verwendet werden (Ausnahme KTR 150). Typenbedingt erfolgt das Lösen der Spannelemente durch reines Entspannen der Schrauben oder durch zusätzliches Abdrücken der einzelnen Spannsatzelemente voneinander. Die CLAMPEX-Spannelemente werden unter anderem als Alternative zur Passfederverbindung bevorzugt.
40X65KTR201
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 670 g |
|---|---|
| Typ | clampex |
| Durchmesser der Bohrung | 40 mm |
| Übertragbares Drehmoment | 860 N.m |
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Ausführung | 201 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std