45X75KTR400 Spannsatz

CLAMPEX KTR 400

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:KTR 400-45X75
Rubix:87398
Hersteller:084005045075
45X75 KTR 400 Spannsatz

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 45X75KTR400 Spannsatz


KTR CLAMPEX-Spannelemente, selbstzentrierend, Welle-Nabe-Verbindungen. Sie machen eine spielfreie und kraftschlüssige Verbindung zwischen ungenuteten, zylindrisch glatten Wellen und Nabenbohrungen möglich. Das Verspannen der Spannelemente erfolgt über integrierte Schrauben, die zudem für das zerstörungsfreie Lösen der Spannelemente verwendet werden (Ausnahme KTR 150). Typenbedingt erfolgt das Lösen der Spannelemente durch reines Entspannen der Schrauben oder durch zusätzliches Abdrücken der einzelnen Spannsatzelemente voneinander. Die CLAMPEX-Spannelemente werden unter anderem als Alternative zur Passfederverbindung bevorzugt.
45X75KTR400

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht962 g
Typclampex
Durchmesser der Bohrung45 mm
Übertragbares Drehmoment3250 N.m
Außendurchmesser75 mm
Ausführung400
Zentrierungselbstzentrierend
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84839089
95,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,78 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std