Referenzen
KTR:KTR 400-75X115
Rubix:87404
Hersteller:084005075115

Produktdetails : 75X115KTR400 Spannsatz
KTR CLAMPEX-Spannelemente, selbstzentrierend, Welle-Nabe-Verbindungen. Sie machen eine spielfreie und kraftschlüssige Verbindung zwischen ungenuteten, zylindrisch glatten Wellen und Nabenbohrungen möglich. Das Verspannen der Spannelemente erfolgt über integrierte Schrauben, die zudem für das zerstörungsfreie Lösen der Spannelemente verwendet werden (Ausnahme KTR 150). Typenbedingt erfolgt das Lösen der Spannelemente durch reines Entspannen der Schrauben oder durch zusätzliches Abdrücken der einzelnen Spannsatzelemente voneinander. Die CLAMPEX-Spannelemente werden unter anderem als Alternative zur Passfederverbindung bevorzugt.
75X115KTR400
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3180 g |
|---|---|
| Typ | clampex |
| Durchmesser der Bohrung | 75 mm |
| Übertragbares Drehmoment | 10950 N.m |
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Ausführung | 400 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
197,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
234,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen