35X60KTR200 Spannsatz

CLAMPEX KTR 200

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:KTR 200-35X60
Rubix:87339
Hersteller:082005035060
35X60 KTR 200 Spannsatz

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 35X60KTR200 Spannsatz


KTR CLAMPEX-Spannelemente, selbstzentrierend, Welle-Nabe-Verbindungen. Sie machen eine spielfreie und kraftschlüssige Verbindung zwischen ungenuteten, zylindrisch glatten Wellen und Nabenbohrungen möglich. Das Verspannen der Spannelemente erfolgt über integrierte Schrauben, die zudem für das zerstörungsfreie Lösen der Spannelemente verwendet werden (Ausnahme KTR 150). Typenbedingt erfolgt das Lösen der Spannelemente durch reines Entspannen der Schrauben oder durch zusätzliches Abdrücken der einzelnen Spannsatzelemente voneinander. Die CLAMPEX-Spannelemente werden unter anderem als Alternative zur Passfederverbindung bevorzugt.
35X60KTR200

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht520 g
Typclampex
Durchmesser der Bohrung35 mm
Übertragbares Drehmoment1300 N.m
Außendurchmesser60 mm
Ausführung200
Zentrierungselbstzentrierend
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84839089
34,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,73 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std