NITRILHANDSCHUH GN, VELOURISIERT 9 PP51060009, L 310 mm, Stärke 0,38 mm, strukturierte Innenfl.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril
Siehe technische InformationenReferenzen
HANDELSWARE:NITRILHANDSCHUH GN, VELOURISIERT 9
Rubix:2709776
Produktdetails : NITRILHANDSCHUH GN, VELOURISIERT 9 PP51060009, L 310 mm, Stärke 0,38 mm, strukturierte Innenfl.
Für die kurzzeitige Nutzung
• Beschichtung Nitril
• Innenhand velourisiert, strukturierte Handinnenfläche für guten Nassgriff
• Stärke 0,38 mm
• Länge: ca. 31 cm
• Farbe: grün Anwendungsbereich: Petrochemie, Laborarbeiten, Reinigungsarbeiten, Lebensmittelindustrie
• Beschichtung Nitril
• Innenhand velourisiert, strukturierte Handinnenfläche für guten Nassgriff
• Stärke 0,38 mm
• Länge: ca. 31 cm
• Farbe: grün Anwendungsbereich: Petrochemie, Laborarbeiten, Reinigungsarbeiten, Lebensmittelindustrie
Größe 9
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 9 |
|---|---|
| Farbe | grün |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,80 € exkl. MwSt.
/ 12 Paar
30,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

