VITAL 210 6 Chemikalienschutzhandschuh Vital 210 gelb Gr. 6
Chemikaliens.handschuh Medio 210 gelb
Siehe technische InformationenReferenzen
MAPA:210-6
Rubix:1781727
Hersteller:34210266
EAN:3245422103169

Produktdetails : VITAL 210 6 Chemikalienschutzhandschuh Vital 210 gelb Gr. 6
Bestimmt für präzise Arbeiten im industriellen Umfeld vereint der MAPA Vital 210 Flexibilität, chemischen Schutz und hohen Tragekomfort. Er eignet sich für typische Wartungsarbeiten sowie für die Montage kleiner Teile.
Eigenschaften:
Gefertigt aus Naturlatex bietet dieser Handschuh eine hohe Flexibilität, die präzise Handbewegungen bei feinen Arbeiten erleichtert. Die gerade Stulpe sorgt für einen sicheren Sitz am Handgelenk und reduziert das Eindringen von Flüssigkeiten bei entsprechenden Anwendungen. Das baumwollbeflockte Innenfutter erhöht den Tragekomfort, indem es Schweiß aufnimmt. Die rutschhemmende Struktur auf der Außenseite verbessert die Griffsicherheit bei nicht öligen Teilen. Das Modell weist eine gute Beständigkeit gegenüber vielen verdünnten Säuren auf und eignet sich für gängige mechanische Arbeiten. Ehemals unter der Bezeichnung Medio 210 vermarktet.
Spezifikationen:
• Material: Naturlatex
• Länge: 320 mm
• Dicke: 0,50 mm
• Handgelenk: gerade Stulpe
• Farbe: gelb
• Innenverarbeitung: baumwollbeflockt
• Außenverarbeitung: rutschhemmende Struktur
Normen:
• EN 388: Norm für mechanische Risiken (Abrieb, Schnitt, Weiterreißen, Durchstich). Erreichte Klassifizierung: 1110X (Abrieb 1 von 4, Schnitt 1 von 5, Weiterreißen 1 von 4, Durchstich 0 von 4, Schnittfestigkeit nach ISO 13997 nicht getestet oder nicht anwendbar)
• EN ISO 374-1 Typ B (KPS): Schutz gegen bestimmte Chemikalien mit Permeationstests an ausgewählten Substanzen. Klassifizierung Typ B mit den Codes K, P, S (Natronlauge 40 %, Wasserstoffperoxid 30 %, Flusssäure 40 %)
• EN ISO 374-5: Schutz gegen Mikroorganismen einschließlich Bakterien und Pilze
• Kategorie III: Persönliche Schutzausrüstung für schwere und irreversible Risiken
• EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. 0075/014/162/08/18/1639 ausgestellt durch die notifizierte Stelle 0075 (C.T.C, Lyon)
• Zertifikat des Qualitätssicherungssystems Nr. 0334 ausgestellt durch Asqual
Eigenschaften:
Gefertigt aus Naturlatex bietet dieser Handschuh eine hohe Flexibilität, die präzise Handbewegungen bei feinen Arbeiten erleichtert. Die gerade Stulpe sorgt für einen sicheren Sitz am Handgelenk und reduziert das Eindringen von Flüssigkeiten bei entsprechenden Anwendungen. Das baumwollbeflockte Innenfutter erhöht den Tragekomfort, indem es Schweiß aufnimmt. Die rutschhemmende Struktur auf der Außenseite verbessert die Griffsicherheit bei nicht öligen Teilen. Das Modell weist eine gute Beständigkeit gegenüber vielen verdünnten Säuren auf und eignet sich für gängige mechanische Arbeiten. Ehemals unter der Bezeichnung Medio 210 vermarktet.
Spezifikationen:
• Material: Naturlatex
• Länge: 320 mm
• Dicke: 0,50 mm
• Handgelenk: gerade Stulpe
• Farbe: gelb
• Innenverarbeitung: baumwollbeflockt
• Außenverarbeitung: rutschhemmende Struktur
Normen:
• EN 388: Norm für mechanische Risiken (Abrieb, Schnitt, Weiterreißen, Durchstich). Erreichte Klassifizierung: 1110X (Abrieb 1 von 4, Schnitt 1 von 5, Weiterreißen 1 von 4, Durchstich 0 von 4, Schnittfestigkeit nach ISO 13997 nicht getestet oder nicht anwendbar)
• EN ISO 374-1 Typ B (KPS): Schutz gegen bestimmte Chemikalien mit Permeationstests an ausgewählten Substanzen. Klassifizierung Typ B mit den Codes K, P, S (Natronlauge 40 %, Wasserstoffperoxid 30 %, Flusssäure 40 %)
• EN ISO 374-5: Schutz gegen Mikroorganismen einschließlich Bakterien und Pilze
• Kategorie III: Persönliche Schutzausrüstung für schwere und irreversible Risiken
• EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. 0075/014/162/08/18/1639 ausgestellt durch die notifizierte Stelle 0075 (C.T.C, Lyon)
• Zertifikat des Qualitätssicherungssystems Nr. 0334 ausgestellt durch Asqual
Stärken
• Hohe Flexibilität des Naturlatex für präzise Bewegungen bei Montagearbeiten
• Erhöhter Tragekomfort durch baumwollbeflocktes Innenfutter mit guter Schweißaufnahme
• Gute Beständigkeit gegen verdünnte Säuren, geeignet für gängige chemische Anwendungen
• Rutschhemmende Struktur für verbesserte Griffsicherheit
• Zertifizierung der Kategorie III für den Einsatz in risikoreichen Umgebungen
• Erhöhter Tragekomfort durch baumwollbeflocktes Innenfutter mit guter Schweißaufnahme
• Gute Beständigkeit gegen verdünnte Säuren, geeignet für gängige chemische Anwendungen
• Rutschhemmende Struktur für verbesserte Griffsicherheit
• Zertifizierung der Kategorie III für den Einsatz in risikoreichen Umgebungen
Anwendungen
Der Vital 210 wird in der mechanischen Industrie für kleinere Wartungsarbeiten sowie die Montage von nicht öligen Kleinteilen eingesetzt. Er eignet sich für Montagewerkstätten, Kontrollarbeiten und gelegentliche Einsätze mit verdünnten chemischen Produkten. Dieses Modell ist zudem ideal für Umgebungen, in denen sowohl Fingerfertigkeit als auch Schutz vor Mikroorganismen erforderlich sind. Es eignet sich für Arbeiten mit Lösungsmitteln oder Reinigungsmitteln unter Einhaltung der vom Hersteller angegebenen Permeationszeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 6 |
|---|---|
| Länge | 320 mm |
| Chemikalienschutzwert | kps |
| Hauptmaterial | latex |
| Schutzklasse | nein |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | naturlatex |
| Zolltarifcode | 40151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
138,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Paar
164,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
