Referenzen
Milwaukee:C18 RAD-0
Rubix:3051398
Hersteller:4933427189
EAN:4002395239085


Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 10 mm |
| Maximales Drehmoment | 20 N.m |
Produktdetails : C18RAD/0 Milwaukee Akku-Winkelbohrschrauber
Diese Winkelbohrschrauber von Milwaukee ist für Einsätze in schwer zugänglichen Bereichen dank ihres kompakten Kopfes konzipiert. Mit einem Drehmoment von 20 Nm und 11 Drehmomenteinstellungen passt sie sich einem breiten Spektrum an Bohr- und Schraubarbeiten an. Die integrierte REDLINK™-Technologie gewährleistet einen elektronischen Schutz vor Überlastung und Überhitzung.
Eigenschaften:
Die C18 RAD-0 verbindet einen kompakten Kopf mit einem breiten Abzugsschalter. Diese Konzeption erleichtert die Handhabung auch in beengten Bereichen, beispielsweise im Winkel oder dicht an einer Wand. Das Einhülsen-Bohrfutter von 10 mm vereinfacht den Zubehörwechsel. Die 11 Drehmomenteinstellungen ermöglichen die Anpassung der Schraubkraft an die Verbindung und das Material. Die LED-Beleuchtung verbessert die Sicht auf den Arbeitsbereich.
Die REDLITHIUM™-Technologie ist darauf ausgelegt, die Laufzeit, die abgegebene Leistung und die Lebensdauer des Akkus zu optimieren. Der REDLINK™-Schutz beugt Überlastungen und Überhitzungen vor.
Das flexible Akkusystem M18™ ermöglicht die Kompatibilität mit Werkzeugen derselben Plattform. Diese Version wird ohne Akku und ohne Ladegerät geliefert.
Spezifikationen:
• Spannung: 18 V
• Akkutyp: Li-Ion (nicht enthalten)
• Maximales Drehmoment: 20 Nm
• Leerlaufdrehzahl: 0 – 1.500 U/min
• Anzahl der Drehmomenteinstellungen: 11
• Bohrfutterkapazität: 10 mm
• Länge des Kopfes: 100 mm
• Bohrkapazität Stahl: 10 mm
• Bohrkapazität Holz: 28 mm
• Gewicht ohne Akku: 1,2 kg
• Gewicht mit Akku M18 B5 (EPTA): 1,9 kg
• Schalldruckpegel (LpA): 72 dB(A) ± 3 dB(A)
• Schallleistungspegel (LwA): 83 dB(A) ± 3 dB(A)
• Vibration beim Bohren in Metall: < 2,5 m/s² ± 1,5 m/s²
• Vibration beim Schrauben: < 2,5 m/s² ± 1,5 m/s²
Normen:
• CE-Kennzeichnung: Konformität mit den für das Inverkehrbringen auf dem europäischen Markt geltenden Bestimmungen
• EN 62841-1:2015: europäische Sicherheitsnorm für motorbetriebene Elektrowerkzeuge, die die allgemeinen Sicherheitsanforderungen festlegt
• EN 62841-2-1:2018+A11:2019: spezifische Norm für Bohrmaschinen und Schlagbohrmaschinen, die Teil 1 durch besondere Anforderungen ergänzt
• EN 55014-1:2017+A11:2020: europäische Norm zu elektromagnetischen Emissionen von Haushaltsgeräten und Elektrowerkzeugen
• EN 55014-2:2015: europäische Norm zur elektromagnetischen Störfestigkeit
• EN IEC 63000:2018: europäische Norm zur technischen Dokumentation für die Bewertung von Elektro- und Elektronikprodukten im Hinblick auf die RoHS-Richtlinie (Beschränkung gefährlicher Stoffe)
Eigenschaften:
Die C18 RAD-0 verbindet einen kompakten Kopf mit einem breiten Abzugsschalter. Diese Konzeption erleichtert die Handhabung auch in beengten Bereichen, beispielsweise im Winkel oder dicht an einer Wand. Das Einhülsen-Bohrfutter von 10 mm vereinfacht den Zubehörwechsel. Die 11 Drehmomenteinstellungen ermöglichen die Anpassung der Schraubkraft an die Verbindung und das Material. Die LED-Beleuchtung verbessert die Sicht auf den Arbeitsbereich.
Die REDLITHIUM™-Technologie ist darauf ausgelegt, die Laufzeit, die abgegebene Leistung und die Lebensdauer des Akkus zu optimieren. Der REDLINK™-Schutz beugt Überlastungen und Überhitzungen vor.
Das flexible Akkusystem M18™ ermöglicht die Kompatibilität mit Werkzeugen derselben Plattform. Diese Version wird ohne Akku und ohne Ladegerät geliefert.
Spezifikationen:
• Spannung: 18 V
• Akkutyp: Li-Ion (nicht enthalten)
• Maximales Drehmoment: 20 Nm
• Leerlaufdrehzahl: 0 – 1.500 U/min
• Anzahl der Drehmomenteinstellungen: 11
• Bohrfutterkapazität: 10 mm
• Länge des Kopfes: 100 mm
• Bohrkapazität Stahl: 10 mm
• Bohrkapazität Holz: 28 mm
• Gewicht ohne Akku: 1,2 kg
• Gewicht mit Akku M18 B5 (EPTA): 1,9 kg
• Schalldruckpegel (LpA): 72 dB(A) ± 3 dB(A)
• Schallleistungspegel (LwA): 83 dB(A) ± 3 dB(A)
• Vibration beim Bohren in Metall: < 2,5 m/s² ± 1,5 m/s²
• Vibration beim Schrauben: < 2,5 m/s² ± 1,5 m/s²
Normen:
• CE-Kennzeichnung: Konformität mit den für das Inverkehrbringen auf dem europäischen Markt geltenden Bestimmungen
• EN 62841-1:2015: europäische Sicherheitsnorm für motorbetriebene Elektrowerkzeuge, die die allgemeinen Sicherheitsanforderungen festlegt
• EN 62841-2-1:2018+A11:2019: spezifische Norm für Bohrmaschinen und Schlagbohrmaschinen, die Teil 1 durch besondere Anforderungen ergänzt
• EN 55014-1:2017+A11:2020: europäische Norm zu elektromagnetischen Emissionen von Haushaltsgeräten und Elektrowerkzeugen
• EN 55014-2:2015: europäische Norm zur elektromagnetischen Störfestigkeit
• EN IEC 63000:2018: europäische Norm zur technischen Dokumentation für die Bewertung von Elektro- und Elektronikprodukten im Hinblick auf die RoHS-Richtlinie (Beschränkung gefährlicher Stoffe)
Stärken
• Erleichterter Zugang zu engen Bereichen durch den kompakten Winkelvorsatz
• Präzise Einstellung des Schraubens mit 11 Drehmomentpositionen
• Einfacher und schneller Zubehörwechsel
• Integrierte LED-Beleuchtung
• Überwachung der Akkulaufzeit durch die Ladeanzeige
• Schutz des Werkzeugs und des Akkus vor Überlastung und Überhitzung
• Präzise Einstellung des Schraubens mit 11 Drehmomentpositionen
• Einfacher und schneller Zubehörwechsel
• Integrierte LED-Beleuchtung
• Überwachung der Akkulaufzeit durch die Ladeanzeige
• Schutz des Werkzeugs und des Akkus vor Überlastung und Überhitzung
Anwendungen
Dieser Winkelbohrschrauber eignet sich für Bohr- und Schraubarbeiten in beengten Räumen. Er kann bei Montage, Innenausbau, Elektroinstallation, Instandhaltung, technischer Tischlerei oder bei Eingriffen an Maschinen und Anlagen eingesetzt werden.
Sein kompakter Kopf erleichtert Arbeiten in Winkeln, Kästen, Rahmen, Schaltschränken, leichten Metallkonstruktionen oder in Bereichen nahe einer Wand. Das kabellose Format ermöglicht den Einsatz auf der Baustelle oder in der Werkstatt.
Sein kompakter Kopf erleichtert Arbeiten in Winkeln, Kästen, Rahmen, Schaltschränken, leichten Metallkonstruktionen oder in Bereichen nahe einer Wand. Das kabellose Format ermöglicht den Einsatz auf der Baustelle oder in der Werkstatt.
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 10 mm |
| Maximales Drehmoment | 20 N.m |
| Bohrleistung Stahl | 10 mm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 1500 rpm |
| Modell | c18 rad-0 |
| Gewicht | 1,9 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- milwaukee:4933427189
- rubix:3398822
- hersteller:4933427189
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
174,80 € exkl. MwSt./ Stück