Bohrschrauber Bosch 1600A003NF, Gewicht: 0.8 kg
FlexiClick-Aufsatz GHA FC2
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:1600A003NF
Rubix:1608091
Hersteller:1600A003NF
EAN:3165140802529

Produktdetails : 8110201535 SDS-plus-Hammeraufsatz GFA 18-H
FlexiClick Hammerbohraufsatz GFA 18-H Professional
Zum Hammerbohren bis 10 mm in Beton
Maximale Schlagenergie von 1 J
Passend für Bosch-Professional-Schrauber mit FlexiClick-Schnittstelle (FC)
Lieferumfang: Hammerbohraufsatz, Zusatzhandgriff
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Hammerbohraufsatz, Zusatzhandgriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 0,8 kg |
|---|---|
| Kabellos | ja |
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 1700 rpm |
| Modell | gfa |
| Zolltarifcode | 84439990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
136,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
162,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen





