8110201335 Akku-Bohrschrauber Set solo GSR 18V-90 FC ohne Akku
Akkubohrschrauber-Antrieb
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:GSR 18V-90 FC (06019K6203)
Rubix:3231049
Hersteller:06019K6203
EAN:4059952617428


Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 64 N.m |
Produktdetails : 8110201335 Akku-Bohrschrauber Set solo GSR 18V-90 FC ohne Akku
Der Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 FC vereint Leistung, Kompaktheit und Modularität. Dank des austauschbaren FlexiClick-Adaptersystems passt er sich sofort an unterschiedlichste Anwendungen an, vom präzisen Schrauben bis hin zum Bohren in harten Materialien wie Beton.
Eigenschaften:
Dieser Akku-Bohrschrauber ist Teil des FlexiClick-Systems von Bosch Professional, das für seine Vielseitigkeit und einfache Handhabung bekannt ist. Er verfügt über mehrere austauschbare Adapter, mit denen sich das Werkzeug schnell an die jeweiligen Anforderungen auf der Baustelle anpassen lässt. Der Exzenter-Bohrfutteradapter ermöglicht ein präzises Arbeiten nahe an Kanten oder Wänden, während der Winkelaufsatz das Werkzeug in eine Winkelbohrmaschine verwandelt. Der in seiner Klasse einzigartige Hammerbohradapter GFA 18-H wandelt den Bohrschrauber in einen SDS plus-Hammer um, mit dem sich mühelos Beton bohren lässt. Der kurze Kopf, der bürstenlose Motor und die Drehmomentvorwahl sorgen für eine präzise Kontrolle bei der Arbeit. Zudem verfügt das Werkzeug über einen elektronischen Motorschutz, eine Präzisionskupplung sowie eine deaktivierbare KickBack Control-Funktion. Es ist kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System sowie mit der AMPShare-Allianz für eine herstellerübergreifende Akku-Kompatibilität.
Spezifikationen:
• Drehmoment (weich/hart): 36 / 64 N·m
• Leerlaufdrehzahl: 0–630 min⁻¹ (1. Gang), 0–2 100 min⁻¹ (2. Gang)
• Akkutyp: Lithium-Ionen
• Akkuspannung: 18,0 V
• Bohrfutterspannbereich: 1,5 / 13 mm
• Gewicht ohne Akku: 0,92 kg
• Drehmomentvorwahl: 21 Stufen
• Schwingungsemissionswert (Bohren in Metall): 1,4 m/s²
• Unsicherheit K: 1,5 m/s²
Normen:
• Entspricht der Norm EN 62841-1+A11 zu den Sicherheitsanforderungen für handgeführte Elektrowerkzeuge
• Entspricht der Norm EN 62841-2-1+A11 zu besonderen Anforderungen für Bohrmaschinen und Schlagbohrmaschinen
• Entspricht der Norm EN IEC 55014-1 zur Begrenzung elektromagnetischer Emissionen
• Entspricht der Norm EN IEC 55014-2 zur elektromagnetischen Verträglichkeit und Störfestigkeit
• Entspricht der Norm EN IEC 63000 zur technischen Dokumentation für die Bewertung gefährlicher Stoffe
Eigenschaften:
Dieser Akku-Bohrschrauber ist Teil des FlexiClick-Systems von Bosch Professional, das für seine Vielseitigkeit und einfache Handhabung bekannt ist. Er verfügt über mehrere austauschbare Adapter, mit denen sich das Werkzeug schnell an die jeweiligen Anforderungen auf der Baustelle anpassen lässt. Der Exzenter-Bohrfutteradapter ermöglicht ein präzises Arbeiten nahe an Kanten oder Wänden, während der Winkelaufsatz das Werkzeug in eine Winkelbohrmaschine verwandelt. Der in seiner Klasse einzigartige Hammerbohradapter GFA 18-H wandelt den Bohrschrauber in einen SDS plus-Hammer um, mit dem sich mühelos Beton bohren lässt. Der kurze Kopf, der bürstenlose Motor und die Drehmomentvorwahl sorgen für eine präzise Kontrolle bei der Arbeit. Zudem verfügt das Werkzeug über einen elektronischen Motorschutz, eine Präzisionskupplung sowie eine deaktivierbare KickBack Control-Funktion. Es ist kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System sowie mit der AMPShare-Allianz für eine herstellerübergreifende Akku-Kompatibilität.
Spezifikationen:
• Drehmoment (weich/hart): 36 / 64 N·m
• Leerlaufdrehzahl: 0–630 min⁻¹ (1. Gang), 0–2 100 min⁻¹ (2. Gang)
• Akkutyp: Lithium-Ionen
• Akkuspannung: 18,0 V
• Bohrfutterspannbereich: 1,5 / 13 mm
• Gewicht ohne Akku: 0,92 kg
• Drehmomentvorwahl: 21 Stufen
• Schwingungsemissionswert (Bohren in Metall): 1,4 m/s²
• Unsicherheit K: 1,5 m/s²
Normen:
• Entspricht der Norm EN 62841-1+A11 zu den Sicherheitsanforderungen für handgeführte Elektrowerkzeuge
• Entspricht der Norm EN 62841-2-1+A11 zu besonderen Anforderungen für Bohrmaschinen und Schlagbohrmaschinen
• Entspricht der Norm EN IEC 55014-1 zur Begrenzung elektromagnetischer Emissionen
• Entspricht der Norm EN IEC 55014-2 zur elektromagnetischen Verträglichkeit und Störfestigkeit
• Entspricht der Norm EN IEC 63000 zur technischen Dokumentation für die Bewertung gefährlicher Stoffe
Stärken
• Hohe Vielseitigkeit dank des FlexiClick-Systems und der austauschbaren Adapter
• Präzises Arbeiten durch deaktivierbare Kupplung und einstellbare KickBack Control
• Kompakte Bauweise für optimalen Zugang in beengten Arbeitsbereichen
• Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und dem AMPShare-Ökosystem
• Bürstenloser Motor für höhere Energieeffizienz und längere Lebensdauer
• Präzises Arbeiten durch deaktivierbare Kupplung und einstellbare KickBack Control
• Kompakte Bauweise für optimalen Zugang in beengten Arbeitsbereichen
• Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und dem AMPShare-Ökosystem
• Bürstenloser Motor für höhere Energieeffizienz und längere Lebensdauer
Anwendungen
Dieser Akku-Bohrschrauber eignet sich für Bohr- und Schraubarbeiten in Holz, Metall, Mauerwerk und Stein (mit dem Adapter GFA 18-H). Er ist für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen geeignet, darunter Bauwesen, industrielle Instandhaltung, Holzverarbeitung und Elektroinstallation. Das modulare System erleichtert die Arbeit auf der Baustelle, in der Werkstatt oder bei Montageeinsätzen.
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 64 N.m |
| Bohrleistung Stahl | 13 mm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 2100 rpm |
| Modell | gsr 18v-90 fc |
| Batteriekapazität | 4 Ah |
| Gewicht | 0,92 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- bosch:06019R2003
- rubix:3853196
- hersteller:06019R2003
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
349,00 € exkl. MwSt./ Stück














