8110200550 Akku-Bohrschrauber solo GSR 18V-110 ohne Akku L-Boxx
Akku-Bohrschrauber
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:06019G0109
Rubix:2912222
Hersteller:06019G0109




Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 110 N.m |
Produktdetails : 8110200550 Akku-Bohrschrauber solo GSR 18V-110 ohne Akku L-Boxx
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-110 C Professional
Bürstenloser Motor
KickBack Control
Präzisionskupplung
Robustes 13 mm Metallfutter
LED-Arbeitslicht
Lieferumfang : Maschine, Zusatzhandgriff, ohne Akku, ohne Ladegerät
Der kompakte 2-Gang-Bohrschrauber ist mit einem Bluetooth® Chip ausgerüstet. Es ermöglicht ein intelligentes Bestands- und Gerätemanagement via App.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang : Maschine, Zusatzhandgriff, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 110 N.m |
| Bohrleistung Stahl | 13 mm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 2100 rpm |
| Modell | gsr 18v-110 c |
| Gewicht | 1,8 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
244,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
291,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std