8110400335 Akku-Bohrschrauber solo BS 18 LT BL in Metabox
Akku B-Schraub
Siehe technische InformationenReferenzen




Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 75 N.m |
Produktdetails : 8110400335 Akku-Bohrschrauber solo BS 18 LT BL in Metabox
Der Akku-Bohrschrauber besitzt einen speziellen Metabo Brushless-Motor. Dadurch lässt sich ein sehr schneller Arbeitsfortschritt erzielen. Das bedeutet: besonders hohe Effizienz beim Bohren und Schrauben.
Produkteigenschaften:
• Bürstenloser Motor
• Ultra-M-Technologie – Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkus
• Rechts-/Linkslauf
• Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
• Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Der Akku-Bohrschrauber besitzt einen speziellen Metabo Brushless-Motor. Dadurch lässt sich ein sehr schneller Arbeitsfortschritt erzielen. Das bedeutet: besonders hohe Effizienz beim Bohren und Schrauben.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 75 N.m |
| Bohrleistung Stahl | 13 mm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 2100 rpm |
| Modell | bs 18 lt bl |
| Batteriekapazität | 4 Ah |
| Gewicht | 1,2 kg |
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage